新和精工
回転式視力検査器
4段階(A・B・C・D)のランクによる簡易型測定器です。表示板を回転させ、Cの方向を読み取ります。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
PMMA(アクリル)(マグネット付き)
サイズ
170×400×18mm
取付け方法
マグネットまたはネジ止め
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122068
SK-3N
3m
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41122077
SK-5N
5m
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください