曜日別特売

ダイヤル式キーボックス 30個

ダイヤル式キーボックス 30個 - ナカバヤシ
付属品シリンダーキー(緊急解除用)×2本、木ネジ×3本、キーホルダー(赤×12個・青/黄/緑×各6個)材質本体/スチール・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)、キーホルダー/PP(ポリプロピレン)本体質量(kg)1.9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×75×327収納数30個ホルダー数30アズワン品番8-8307-02施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)223×75×327内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41123346NKB-D03
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41123346NKB-D0342551696NKB-D03NKB-D03 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 42551696ダイヤル式キーボックスナカバヤシ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする