曜日別特売

ライダー持針器

ライダー持針器 - レダライダー持針器 - レダライダー持針器 - レダライダー持針器 - レダライダー持針器 - レダ

先端が薄く、細い針糸が使用できますので、針の視認性が良く操作が容易です。

材質ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド先端厚さ(mm)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049RI2501医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112337325224-131308-9881-01
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
4112338225224-151508-9881-02
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
4112339825224-181808-9881-03
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
4112340725224-202008-9881-04
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
4112341625224-232308-9881-05
29,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする