ナビス(アズワン)
TCメイヨーヘーガル持針器
把持部にタングステンカーバイトがついていますので、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS410)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201503
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41123425
-
140
7-1303-01
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41123434
-
160
7-1303-02
¥
8,030
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41123443
-
180
7-1303-03
¥
8,580
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000