DDJヘガール持針器(チタン製)

DDJヘガール持針器(チタン製) - フリッツメディコ

特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高く、丈夫です。非磁性で他の器具に干渉しません。

材質チタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000044医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41123477TN-3043001508-8453-01
98,500
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41123486TN-3045001808-8453-02
98,500
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする