フリッツメディコ
マイクロ鋭匙鉗子 N375-0301 80mm
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
0-9609-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000020
シャフト寸法(mm)
80mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41123626
N375-0301
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください