ナビス(アズワン)
耳鏡(ハルトマン)
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201507
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径×外径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41123748
04-064-A
7-1325-01
(先端)3×25×35
¥
980
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
41123757
04-064-B
7-1325-02
(先端)4×25×35
¥
980
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
41123766
04-064-C
7-1325-03
(先端)5×25×35
¥
980
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください