曜日別特売

耳鏡[朝顔型]

耳鏡[朝顔型] - ファースト耳鏡[朝顔型] - ファースト耳鏡[朝顔型] - ファースト耳鏡[朝顔型] - ファースト耳鏡[朝顔型] - ファースト耳鏡[朝顔型] - ファースト耳鏡[朝顔型] - ファースト耳鏡[朝顔型] - ファースト

品番に「ナシジ」を含む商品は、光の反射が少ない「つや消し」です。

外径×高さH(Φmm×mm)(基部)24×34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137008400医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全18種類を絞り込む
材質
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
アズワン品番
内径×外径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41123836ナシジ No.0真鍮(クロムメッキ)8-5517-01(先端)1.5×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123845ナシジ No.1真鍮(クロムメッキ)8-5517-02(先端)2.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123854ナシジ No.2真鍮(クロムメッキ)8-5517-03(先端)3.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
特別運賃
41123872ナシジ No.4真鍮(クロムメッキ)8-5517-05(先端)5.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123888ナシジ No.5真鍮(クロムメッキ)8-5517-06(先端)6.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123897クローム No.0真鍮(クロムメッキ)8-5518-01(先端)1.5×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
特別運賃
41123906クローム No.1真鍮(クロムメッキ)8-5518-02(先端)2.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123915クローム No.2真鍮(クロムメッキ)8-5518-03(先端)3.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123924クローム No.3真鍮(クロムメッキ)8-5518-04(先端)4.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123933クローム No.4真鍮(クロムメッキ)8-5518-05(先端)5.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123942クローム No.5真鍮(クロムメッキ)8-5518-06(先端)6.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123958黒 No.0真鍮(PTFE加工)8-5519-01(先端)1.5×(基部)24×34
1,920
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
特別運賃
41123967黒 No.1真鍮(PTFE加工)8-5519-02(先端)2.0×(基部)24×34
1,920
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123976黒 No.2真鍮(PTFE加工)8-5519-03(先端)3.0×(基部)24×34
1,920
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123985黒 No.3真鍮(PTFE加工)8-5519-04(先端)4.0×(基部)24×34
1,920
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
41123994黒 No.4真鍮(PTFE加工)8-5519-05(先端)5.0×(基部)24×34
1,920
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
41124003黒 No.5真鍮(PTFE加工)8-5519-06(先端)6.0×(基部)24×34
1,920
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
特別運賃
41123863ナシジ No.3真鍮(クロムメッキ)8-5517-04(先端)4.0×(基部)24×34
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする