曜日別特売

異物鈍匙 3×6×149

異物鈍匙 3×6×149 - ファースト異物鈍匙 3×6×149 - ファースト
材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)149先端寸法(mm)幅3×長6有効長(mm)65アズワン品番8-9289-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137007500医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112402850-810-00
20,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする