オトヴェント[自己耳管通気器具]

オトヴェント[自己耳管通気器具] - 名優オトヴェント[自己耳管通気器具] - 名優オトヴェント[自己耳管通気器具] - 名優
(1件のレビュー)

ノーズピースを鼻孔に当てバルーンを膨らませると耳管が開き、中耳内圧と外気圧が等しくなります。中耳内に水が溜まる滲出性中耳炎や、耳の中に不快感がある方に適しています。

仕様(バルーン使用回数)20回/個(目安)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ABIGOM医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411243441×5ノーズピース×1個・バルーン×5個ノーズピース/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/ラテックスゴム8-1650-01
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
411243531×10ノーズピース×1個・バルーン×10個ノーズピース/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/ラテックスゴム8-1650-02
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
41124362バルーンのみバルーン×5個ラテックスゴム8-1650-11
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 滲出性中耳炎の治療

耳鼻科と併用。閉塞感が日々改善されている。多くの耳鼻科推奨商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする