曜日別特売

らくらく鼻洗浄器(スッキリガチャピン) 180mL

らくらく鼻洗浄器(スッキリガチャピン) 180mL - 中沢金属らくらく鼻洗浄器(スッキリガチャピン) 180mL - 中沢金属
(1件のレビュー)
仕様(C)FUJITV KIDS材質本体/PE(ポリエチレン)、送水チューブ/シリコンゴム・PP(ポリプロピレン)寸法(mm)約100×73×163質量(g)約80アズワン品番8-6709-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BX3X00480医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41124414-
2,800
2,790
3,069(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41124414
2021-03-18
用途: 旅行先での鼻うがいに

電池式の鼻うがいの機器は持っているのですが、軽くて扱いが楽そうなことと、見た目の可愛らしさに購入。3泊の滞在でホテルの洗面所に置きっぱなしにしていました。携帯はしませんでしたが、ノズルの穴をふさぐ栓もついていて水漏れ防止もできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする