曜日別特売

プロシェア識別バンド

プロシェア識別バンド - ナビス(アズワン)プロシェア識別バンド - ナビス(アズワン)プロシェア識別バンド - ナビス(アズワン)プロシェア識別バンド - ナビス(アズワン)プロシェア識別バンド - ナビス(アズワン)プロシェア識別バンド - ナビス(アズワン)プロシェア識別バンド - ナビス(アズワン)プロシェア識別バンド - ナビス(アズワン)

特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250適合(周囲)95~230mm寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230内容量1箱(100本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41124597ホワイト無地ホワイト
2,700
2,673
2,940(税込)
当日出荷
41124624ホワイト血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考ホワイト
2,900
2,871
3,158(税込)
当日出荷
41124606ピンク無地ピンク
2,700
2,673
2,940(税込)
当日出荷
41124633ピンク血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考ピンク
2,900
2,871
3,158(税込)
翌々日出荷
41124615ブルー無地ブルー
2,700
2,673
2,940(税込)
当日出荷
41124642ブルー血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考ブルー
2,900
2,871
3,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロシェア患者識別バンド (8-5946-01~03)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする