カワムラサイクル
車椅子ガードル台セット
仕様
前方取付け
セット内容
ガードル棒・止め具
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
(掛部)290
全長(mm)
1300
外径(Φmm)
(ガードル棒)19
アズワン品番
0-6658-01
取付径(Φmm)
~(パイプ)22.0
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車椅子のタイプによっては取付けられない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41125035
-
¥
7,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000