車椅子酸素ボンベ架台

車椅子酸素ボンベ架台 - カワムラサイクル車椅子酸素ボンベ架台 - カワムラサイクル車椅子酸素ボンベ架台 - カワムラサイクル車椅子酸素ボンベ架台 - カワムラサイクル車椅子酸素ボンベ架台 - カワムラサイクル
(1件のレビュー)
材質スチール(塗装仕上げ)寸法(mm)Φ105×310内径(Φmm)(固定ホルダー)19アズワン品番0-6658-02適合ボンベ300L取付径(Φmm)(ボンベ)100内容量1個
注意
※車椅子の機種によって取り付けられない場合もございます。※ボンベは付属していません。 ※500Lボンベは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41125044-
9,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41125044
2018-07-26
用途: 車椅子の移動時に 予備のボンベを積むため
農・林・水産業

架台の直径が小さくて、ボンベが装着出来なかった。ネットの説明に書いて無いのも問題あり。だから、使用出来なかった。

MonotaROからの回答

寸法をご確認の上ご購入いただきますようお願い申し上げます。何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする