美和商事
座ラックスUB(車いすクッション) ブラック
仕様
裏面滑り止め加工
材質
中身/高反発ウレタン(40mm厚)、カバー/(表)ポリエステル・(裏)PVC(塩化ビニル樹脂)
色
ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
400×400×45
アズワン品番
8-6662-01
洗濯方法
洗濯可(カバーのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41125428
CK-01UB-BK
¥
7,000
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください