アズワン
ステンレス手洗台
(2件のレビュー)
材質
本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※洗面器は付属しておりません。(注文コード 06856202)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41126514
1個用Φ340
1個用
370×370×800
0-1556-02
(洗面器)Φ340
¥
14,200
¥
14,058
¥
15,464
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41126523
1個用Φ360
1個用
390×390×800
0-1556-03
(洗面器)Φ360
¥
15,500
¥
15,345
¥
16,880
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41126532
2個用Φ320
2個用
350×700×800
0-1556-04
(洗面器)Φ320
¥
15,500
¥
15,345
¥
16,880
(税込)
翌々日出荷
41126505
1個用Φ320
1個用
350×350×800
0-1556-01
(洗面器)Φ320
¥
11,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください