曜日別特売

壁掛けホルダー サージカルタオル NPW-50T

壁掛けホルダー サージカルタオル NPW-50T - 日科ミクロン
仕様EOG滅菌済(一括包装)材質レーヨンアズワン品番8-4493-01シートサイズ150×480mm内容量1ケース(50枚×10箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41127092NPW-50T
20,000
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする