曜日別特売

エコソフト スマートニトリル

エコソフト スマートニトリル - オカモト[安全靴・作業靴]エコソフト スマートニトリル - オカモト[安全靴・作業靴]エコソフト スマートニトリル - オカモト[安全靴・作業靴]エコソフト スマートニトリル - オカモト[安全靴・作業靴]
(3件のレビュー)

耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋。

仕様指先エンボス加工、左右兼用材質NBR(ニトリルゴム)タイプ粉無厚さ(mm)(掌部)0.07、(指先部)0.1全長(cm)23内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41127223OM-387S8-2423-12
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
41127232OM-387M8-2423-13
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
25966876OM-387L8-2423-14
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
41127214OM-387SS8-2423-11
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25966876
2020-04-23
用途: 油作業
高橋園

工具の手入れや油作業に、手が汚れ無いのが助かりますね。

対象商品 : 25966876
2018-12-05
用途: 機械整備、塗装作業時

200枚入りでコストパフォーマンス抜群です。強度もそこそこあって内部に粉が塗布されているので脱着もしやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 41127232
2018-12-14
用途: 機械メンテ
卸売・小売業

普段Mサイズですが、この商品は少し大き目でシワができます。精密作業の場合はいつものサイズより小さめが良いと思います。価格が安いので満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする