カートン
視楽楽ヘッドルーペ(Shi-ra-ra) 1.6倍 ピンク
仕様
めがね併用可
付属品
専用ルーペケース・専用レンズケース
サイズ
眼幅×つる/130×145mm、レンズ/40×110mm
材質(本体)
フレーム/TR-90(ポリアミド系樹脂)、レンズ/硬質プラスチック
倍率
1.6倍
フレーム色
ピンク
アズワン品番
8-6685-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41127686
R1178-0616
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください