曜日別特売

トーマス架台 ノーマル

トーマス架台 ノーマル - アズワン
付属品専用カバー質量(kg)2.2溝幅220mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×870×230アズワン品番0-3375-01素材中身/ウレタン、カバー/綿65%、ポリエステル35%(抗菌加工)傾斜角度(°)30°洗濯方法洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41128842ノーマル
27,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする