アズワン
ブラウン架台 ノーマル
付属品
専用カバー
溝幅(mm)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×750×280
アズワン品番
0-3378-01
素材
中身/ウレタン、カバー/綿65%、ポリエステル35%(抗菌加工)
傾斜角度(°)
30°
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41128885
ノーマル
¥
28,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください