※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ブラウン架台 ノーマル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41128885
品番
ノーマル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
付属品
専用カバー
溝幅(mm)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×750×280
アズワン品番
0-3378-01
素材
中身/ウレタン、カバー/綿65%、ポリエステル35%(抗菌加工)
傾斜角度(°)
30°
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)