メディテックジャパン
処置キット(DMAT用ディスポ鉗子セット)
厚労省DMATガイドラインに則ったセット内容です。
仕様
EOG滅菌済(一括包装)
材質
ステンレス(SUS410)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01647000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41128998
黄バッグ(胸腔ドレナージ)
1セット
7-1190-01
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41129007
黄バッグ(切開縫合セット)
1セット
7-1190-02
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41129016
赤バッグ(気道確保セット)
1個
7-1190-03
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください