曜日別特売

UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV)

UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV) - skinixUVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV) - skinixUVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV) - skinixUVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV) - skinix
(1件のレビュー)

紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。

長さ(m)3材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系内容量1箱(1巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41129305MA-E3025-U25
1,030
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
41129314MA-E3050-U50
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41129314
2020-03-28
用途: 屋外の現場作業時
建設業・工事業

ソバカスのレーザー治療後に、日焼け予防が必要なので購入。いつも現場作業時にはUVマスクはつけていますが、日焼けがきになるのでこれを毎回貼ろうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする