曜日別特売

チューブタイ(メリヤスチューブ包帯) NEシリーズ

チューブタイ(メリヤスチューブ包帯) NEシリーズ - 日本衛材チューブタイ(メリヤスチューブ包帯) NEシリーズ - 日本衛材
(1件のレビュー)

通気性・吸湿性に優れ、ソフトな感覚の薄地チューブ包帯です。伸縮率約5倍以上で圧迫力はなく、湿潤療法などに適しています。チューブ状で必要な長さにカットできるので無駄なく、スピーディーに処置が行えます。

包帯種類チューブ包帯タイプEOG滅菌可長さ(m)18混率(%)綿100オートクレーブの可否内容量1箱(1巻)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
適合部位
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41129323NE-190 0号10指(小)8-8916-01
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
41129332NE-191 1号258-8916-02
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
41129348NE-192 2号358-8916-03
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
41129357NE-193 3号658-8916-04
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41129366NE-194 4号858-8916-05
1,590
1,588
1,747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41129357
2019-08-14
用途: ヘルメットの汗取り
医療・福祉・介護関連業

ヘルメットの汗取り用に使用しています。こまめに交換するため消費量が多くなりますが、安く購入出来、発送も早いので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする