シーホネンス
小児用ベッド BC-510 800×1400×1300mm
仕様
組み立て式(要工具)
材質
(サイドレール)粉体焼付塗装、(ヘッドフット)スチールパイプ格子(抗菌粉体焼付塗装)、(ボトムフレーム)スチールメッシュ(抗菌粉体焼付塗装)
質量(kg)
65.8
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
耐荷重
約135kg
床面高さ(mm)
620
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
800×1400×1300
全高
1300mm
アズワン品番
0-5936-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41129497
BC-510
¥
476,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000