ベビーストレッチャー TY235 710×1510×780~1070mm

ベビーストレッチャー TY235 710×1510×780~1070mm - 日進医療器(車イス)ベビーストレッチャー TY235 710×1510×780~1070mm - 日進医療器(車イス)
付属品ガートル棒・ガートル架(前後2ヶ所)・酸素ボンベ架(500L用)材質ベース部/スチール(塗装仕上げ)、担架部/アルミニウム合金(塗装仕上げ)、保護枠/ステンレス、マットレス・クッションカバー/ナイロン(クッション入り)質量(kg)約55高さ(mm)寝台/520~810(上下機構付き)キャスターΦ150mmスチール製(トータルロック機構付き)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)710×1510×780~1070アズワン品番0-8887-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41129533TY235
572,000
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする