アズワン
消毒盤台(昇降式) BH-475
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(消毒盤)750×480×30
質量(kg)
約15
キャスター
Φ50mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×500×860~1200
アズワン品番
8-4714-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41130626
BH-475
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000