ウェルチ・アレン
ハロゲンペンライト 76600
仕様
スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯)
材質
真鍮
全長
145mm
質量(g)
60
電源
単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
色温度
3300ケルビン
照度(Lux)
6500(5cm離した時)
アズワン品番
0-6803-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41130818
76600
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000