日本光器製作所(NIKKO)
ソフトLEDアルカトータライト ライトイエロー
色
ライトイエロー
仕様
柄のスイッチを押している間点灯・回すと連続点灯
材質
アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)
Φ12×133
質量(g)
約30
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
0-9272-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41131107
ライトイエロー
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください