コンテック(KONTEC)
ラバー調ソフトLEDペンライト
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様
ノック式
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ12×140
質量(g)
約55(電池含む)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41131143
KE-335
ブラック/ピンク
¥
1,330
¥
1,317
¥
1,449
(税込)
当日出荷
41131152
KE-336
ブラック/ブルー
¥
1,330
¥
1,317
¥
1,449
(税込)
当日出荷
41131168
KE-337
ブラック/オレンジ
¥
1,330
¥
1,317
¥
1,449
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください