明成
ソフトLED クリップライト(ペンライト) ショート
電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
仕様
ノック式
材質
アルミニウム
質量(g)
約22
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源
ソフトLED
直径×長さ(mm)
12×103
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41131195
CL01-GR ショート
パステルグリーン
¥
990
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
41131204
CL01-PK ショート
パステルピンク
¥
990
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください