ナビス(アズワン)
ラバー調ソフトLEDペンライト(ショート)
(1件のレビュー)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様
ノック式
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ11×97
質量(g)
約50(電池含む)
電源
単4電池×1個(テスト用付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41131274
ブラック×ピンク
ブラック×ピンク
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
41131283
ブルー×ホワイト
ブルー×ホワイト
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
41131292
ピンク×ホワイト
ピンク×ホワイト
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください