ナビス(アズワン)
ラバー調ソフトLEDペンライト(ロング)
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様
ノック式
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ12×140
質量(g)
約55(電池含む)
電源
単4電池×2個(テスト用付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41131308
ブルー
ブルー
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41131317
ピンク
ピンク
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください