手術用照明灯 ハロゲン球24V40W

手術用照明灯 ハロゲン球24V40W - アズワン
(1件のレビュー)

照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。

定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41131362ハロゲン球24V 40W
6,500
6,490
7,139(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41131362
2020-05-22
用途: 手術灯のバルブ交換
よしたに動物病院サービス業

頻繁に切れる物じゃ無いのですぐに対応して頂けるのはありがたいです。交換時にバルブに手油が付くと寿命が極端に短くなるので注意が必要です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする