ナビス(アズワン)
上肢台 AS-1N
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
質量(kg)
約8
台座寸法(mm)
(幅)190×(奥行)440
アズワン品番
0-4586-11
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)370×700~980
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41131396
AS-1N
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000