ナビス(アズワン)
上肢台(V字・角度調整型) HVC-JT
材質
支柱/ステンレス、脚部/PP(ポリプロピレン)、クッション表面/ポリエステル100%(ウレタンラミネート※) ※防水・JAFET特定用途制菌難燃加工、クッション中身/ポリスチレンビーズ・チップウレタン
質量(kg)
5
クッション
350×180×90mm
角度調整範囲
15°ずつ5段階調整
アズワン品番
0-9967-11
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)380×700~1000
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41131405
HVC-JT
¥
28,200
¥
28,100
¥
30,910
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000