曜日別特売

局方ふるい Φ180

局方ふるい Φ180 - アズワン
仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180内容量1セット(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41131633-
37,000
36,900
40,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする