曜日別特売

椅子 (アジャスト)

椅子 (アジャスト) - アズワン

肘掛け前部に段差がありますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。座面の奥行き・高さは、脚と座の内側グリップを締め直すだけで調節できます。

材質ブナ成型合板・ブナムク材・ウレタン、ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐光性)質量(kg)9.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×570×730~850座面高さ(mm)330~450(30mm間隔・5段階調節)座奥行(mm)370~430(30間隔・3段階調節)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41132157AJS-150-V ピンク8-4487-01
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41132166AJS-150-V ブルー8-4487-02
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする