ダイニングチェア(ティアラ)

ダイニングチェア(ティアラ) - アズワンダイニングチェア(ティアラ) - アズワンダイニングチェア(ティアラ) - アズワンダイニングチェア(ティアラ) - アズワン

椅子を引きやすいように握り手がついています。肘掛前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がるのにも便利です。脚先に打ち込み樹脂を装備していますので、床に傷がつきにくくなっています。

仕様スタッキング(ネスティング)可(4脚まで)材質ブナ成型合板・ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコール・耐候・耐移行性)質量(kg)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×570×800座面高さ(mm)420内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41132236TIA-150-V オレンジ8-9592-01
58,100
57,519
63,271(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41132245TIA-150-V ピンク8-9592-02
58,100
57,519
63,271(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41132254TIA-150-V グリーン8-9592-03
58,100
57,519
63,271(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41132263TIA-150-V ブルー8-9592-04
58,100
57,519
63,271(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする