曜日別特売

お口がみえるピッタンコップ ソフト

お口がみえるピッタンコップ ソフト - 岡部洋食器製作所お口がみえるピッタンコップ ソフト - 岡部洋食器製作所お口がみえるピッタンコップ ソフト - 岡部洋食器製作所お口がみえるピッタンコップ ソフト - 岡部洋食器製作所

鼻に当る部分がU型にカットしてあるので、頭をそらせずに飲むことができます。柔らかいため、飲み口を両サイドから押して狭めることができます。

材質軟質ポリプロピレン樹脂仕様食洗器可・煮沸消毒可サイズΦ65×75mmタイプソフト耐熱温度(℃)80℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41132428PC-12ピンク
700
699
769(税込)
当日出荷
41132437PC-13ブルー
700
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする