信濃化学工業
流動食コップ 本体
注ぎやすい口付きです。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
食洗器使用可
種別
本体
耐熱温度(℃)
120℃
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
目盛
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41132586
8301
オレンジ
100~400mL(50mL刻み)
8-2763-01
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41132595
8301
ピンク
100~400mL(50mL刻み)
8-2763-02
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41132647
8302
オレンジ
100~250mL
8-8626-01
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
41132656
8302
ピンク
100~250mL
8-8626-02
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
41132683
8300
オレンジ
50~700mL、(50mL刻み)
8-8627-01
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41132692
8300
ピンク
50~700mL、(50mL刻み)
8-8627-02
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください