曜日別特売

診察台ベッド[FV-215]

診察台ベッド[FV-215] - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド[FV-215] - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド[FV-215] - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド[FV-215] - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド[FV-215] - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド[FV-215] - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド[FV-215] - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド[FV-215] - フィフティ・ヴィジョナリー

本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。

仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き付属品組立工具(六角レンチ)材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール質量(kg)約30耐荷重約200kg(等分布荷重)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
全16種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41133252NV-P 65-60ピンク650×1800×6008-3283-01
35,000
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133268NV-BR 65-60ブラウン650×1800×6008-3283-02
35,000
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133286NV-P 70-60ピンク700×1800×6008-3426-01
35,000
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133295NV-BR 70-60ブラウン700×1800×6008-3426-02
35,000
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133313P65-50ピンク650×1800×5008-5663-01
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133322BR65-50ブラウン650×1800×5008-5663-02
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133338BL65-50ブルー650×1800×5008-5663-03
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133347P65-55ピンク650×1800×5508-5664-01
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133356BR65-55ブラウン650×1800×5508-5664-02
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133365BL65-55ブルー650×1800×5508-5664-03
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133374P70-50ピンク700×1800×5008-5674-01
34,000
33,900
37,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133383BR70-50ブラウン700×1800×5008-5674-02
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133392BL70-50ブルー700×1800×5008-5674-03
34,000
33,900
37,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133408P70-55ピンク700×1800×5508-5676-01
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133417BR70-55ブラウン700×1800×5508-5676-02
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133426BL70-55ブルー700×1800×5508-5676-03
34,000
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする