大信工業
上下・背上げ診察台 DF-SG
仕様
1ハンドルアップダウン式
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、マット/ビニールレザー
寸法(mm)
(マット)背部/650×665×80、下部/650×1100×80
質量(kg)
62
角度(°)
背上げ/0~80°
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×450~830
アズワン品番
8-4554-01
背上げ
ガススプリング式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41133487
DF-SG
¥
195,000
¥
193,050
¥
212,355
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000