曜日別特売

診察台布カバー[フリル付き] KCFシリーズ

診察台布カバー[フリル付き] KCFシリーズ - アズワン

厚みのある高級綿生地を使用していますので丈夫です。サンホライズ加工(縮み防止加工)により、洗濯等による縮み防止を最小限に抑えます。

仕様サンホライズ加工(縮み防止加工)素材綿100%ギャバジン織洗濯方法洗濯可内容量1個
全6種類を絞り込む
適合診察台
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
適合診察台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41133688KCF-8600-3321-01600mm×1800mm用
9,900
9,801
10,781(税込)
翌々日出荷
41133697KCF-8650-3321-02650mm×1800mm用
9,900
9,801
10,781(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
41133715KCF-9600-3321-04600mm×1900mm用
10,500
10,395
11,435(税込)
翌々日出荷
41133724KCF-9650-3321-05650mm×1900mm用
11,400
11,286
12,415(税込)
翌々日出荷
41133733KCF-9700-3321-06700mm×1900mm用
11,700
11,583
12,741(税込)
翌々日出荷
41133706KCF-8700-3321-03700mm×1800mm用
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする