ウェルチ・アレン
ポケットLED検眼鏡
LEDタイプの携帯型検眼鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
レンズ
-20D~+20D
光源
LED電球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41134388
12870-BLK
ブラック
7-1130-01
2.9
¥
37,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41134397
12870-WHT
ホワイト
7-1130-02
2.9
¥
37,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41134406
12870-PUR
パープル
7-1130-03
2.9
¥
37,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41134415
12870-BLU
スカイブルー
7-1130-04
2.9
¥
37,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41134528
12880-BLK
ブラック
7-1133-01
5.5
¥
49,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
41134537
12880-WHT
ホワイト
7-1133-02
5.5
¥
49,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41134546
12880-PUR
パープル
7-1133-03
5.5
¥
49,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41134555
12880-BLU
スカイブルー
7-1133-04
5.5
¥
49,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください