ウェルチ・アレン
ポケットLED耳鏡 2.9ルーメン
LEDタイプの携帯型耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
光源
LED電球
明るさ(Lm)
2.9
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41134424
22870-BLK
ブラック
7-1131-01
¥
28,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
41134433
22870-WHT
ホワイト
7-1131-02
¥
28,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41134442
22870-PUR
パープル
7-1131-03
¥
28,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41134458
22870-BLU
スカイブルー
7-1131-04
¥
28,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください