曜日別特売

ポケットLED検眼・耳鏡セット

ポケットLED検眼・耳鏡セット - ウェルチ・アレンポケットLED検眼・耳鏡セット - ウェルチ・アレンポケットLED検眼・耳鏡セット - ウェルチ・アレンポケットLED検眼・耳鏡セット - ウェルチ・アレンポケットLED検眼・耳鏡セット - ウェルチ・アレンポケットLED検眼・耳鏡セット - ウェルチ・アレンポケットLED検眼・耳鏡セット - ウェルチ・アレンポケットLED検眼・耳鏡セット - ウェルチ・アレン

LEDタイプの携帯型検眼鏡・耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。品番:92880-BLKはスタイリッシュさと堅牢さを兼ね備えたLED光源のハイグレードタイプです。持ち運びに便利なハードケース付きです。

材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)電源単3乾電池×2個(別売)光源LED電球医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ
アズワン品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4113432792871-BLKブラック(検眼鏡補正レンズ)-20D~+20D7-1129-012.9
64,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
4113433692871-WHTホワイト(検眼鏡補正レンズ)-20D~+20D7-1129-022.9
64,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
4113434592871-PURパープル(検眼鏡補正レンズ)-20D~+20D7-1129-032.9
64,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
4113435492871-BLUスカイブルー(検眼鏡補正レンズ)-20D~+20D7-1129-042.9
64,400
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
4113446792880-BLKブラック-20D~+20D7-1132-015.5
85,500
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
4113447692880-WHTホワイト-20D~+20D7-1132-025.5
85,500
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
4113448592880-PURパープル-20D~+20D7-1132-035.5
85,500
74,980
82,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
4113449492880-BLUスカイブルー-20D~+20D7-1132-045.5
85,500
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする