歯鏡[ミラーホルダー]角柄 14966 5本入

歯鏡[ミラーホルダー]角柄 14966 5本入 - アズワン歯鏡[ミラーホルダー]角柄 14966 5本入 - アズワン
材質ステンレス全長(mm)(ミラーホルダー)128アズワン品番8-2437-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00117000021医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(5本)
注意
※ミラーホルダーにミラートップは付属していません(別売)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4113465214966
1,860
1,850
2,035(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする