ユーメド貿易
ADCオトスコープ(検耳鏡) ADC-5211
エコノミータイプのオトスコープ(耳鏡)です。スペキュラはオートクレーブ可能なポリプロピレン製です。
付属品
スペキュラ(全長
サイズ
約Φ30×185mm
質量(g)
188
電源
単2乾電池×2本(別売)
レンズ
4倍
電球
タングステン球
アズワン品番
7-1170-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41134713
ADC-5211
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください